78,16 €/ Unitéhors TVA
94,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 540a |
Type | Crowfoot Spanner |
Ouverture de clé | 1.7/16 in |
Mesure de raccord | 3/8 in |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Longueur | 56.5 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 107 g |
Modèle | Inch |