48,51 €/ Unitéhors TVA
58,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 540a HD |
Type | Crowfoot Spanner |
Ouverture de clé | 7/16 in |
Mesure de raccord | 3/8 in |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Longueur | 40 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 56 g |
Modèle | Inch |
Feature EFI00177_INH | 0.4375 in |
Pour visseuse à percussion | Non |
Avec charnière | Non |
Magnétique | Non |
Testé par le VDE | Non |