Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à fourche, 540a HD Série, 3/8" Taille de connexion, 1 5/16" WD, 63 mm LG

  • ERIKS:14810185
  • Fabricant:4018754285754
Image 1
Ajouter à la liste

83,16 €/ Unitéhors TVA

100,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
540a HD
Type
Crowfoot Spanner
Ouverture de clé
1 5/16 in
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
56 mm
Longueur
63 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
156 g
Modèle
Inch
Feature EFI00177_INH
1.3125 in
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Testé par le VDE
Non