126,28 €/ Unitéhors TVA
152,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 540 |
Type | Crowfoot Spanner |
Ouverture de clé | 46 mm |
Mesure de raccord | 3/8 in |
Diamètre extérieur | 82 mm |
Longueur | 72 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 191 g |
Modèle | Métrique |