Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à fourche, 540 Série, 3/8" Taille de connexion, 40 mm WD, 63 mm LG, Acier allié au chrome

  • ERIKS:23778613
  • Fabricant:4018754141111
Image 1
Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique, Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

91,63 €/ Unitéhors TVA

110,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
540
Type
Crowfoot Spanner
Ouverture de clé
40 mm
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
70 mm
Longueur
63 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
130 g
Modèle
Métrique