Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à fourche, 540 Série, 3/8" Taille de connexion, 32 mm WD, 53 mm LG, Acier allié au chrome

  • ERIKS:23778610
  • Fabricant:4018754149193
Image 1
Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique, Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

60,06 €/ Unitéhors TVA

72,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
540
Type
Crowfoot Spanner
Ouverture de clé
32 mm
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
57 mm
Longueur
53 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
95 g
Modèle
Métrique