Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à fourche, 540 Série, 3/8" Taille de connexion, 27 mm WD, 47 mm LG, Acier allié au chrome

  • ERIKS:23778607
  • Fabricant:4018754149179
Image 1
Clé Crow foot

Modèle : en acier allié au chrome, chromé.

Remarque : en cas d'utilisation avec clé dynamométrique, le calibre doit toujours être vérifié et le réglage doit être ajusté le cas échéant.

Ajouter à la liste

60,06 €/ Unitéhors TVA

72,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
540
Type
Crowfoot Spanner
Ouverture de clé
27 mm
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
45 mm
Longueur
47 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
76 g
Modèle
Métrique