Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à fourche, 540 Série, 3/8" Taille de connexion, 22 mm WD, 44.5 mm LG, Acier allié au chrome

  • ERIKS:23778602
  • Fabricant:4018754003587
Image 1
Clé Crow foot

Modèle : en acier allié au chrome, chromé.

Remarque : en cas d'utilisation avec clé dynamométrique, le calibre doit toujours être vérifié et le réglage doit être ajusté le cas échéant.

Ajouter à la liste

59,29 €/ Unitéhors TVA

71,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
540
Type
Crowfoot Spanner
Ouverture de clé
22 mm
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
41 mm
Longueur
44.5 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
64 g
Modèle
Métrique