Modèle : en acier allié au chrome, chromé.
Remarque : en cas d'utilisation avec clé dynamométrique, le calibre doit toujours être vérifié et le réglage doit être ajusté le cas échéant.
47,74 €/ Unitéhors TVA
57,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 540 |
Type | Crowfoot Spanner |
Ouverture de clé | 15 mm |
Mesure de raccord | 3/8 in |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Longueur | 37.7 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 45 g |
Modèle | Métrique |