Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à fourche, 540 Série, 3/8" Taille de connexion, 11 mm WD, 32 mm LG, Acier allié au chrome

  • ERIKS:23778591
  • Fabricant:4018754149414
Image 1
Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique, Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

43,12 €/ Unitéhors TVA

52,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
540
Type
Crowfoot Spanner
Ouverture de clé
11 mm
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
22.2 mm
Longueur
32 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
36 g
Modèle
Métrique