Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à fourche, 540 Série, 1/4" Taille de connexion, 9 mm WD, 25.5 mm LG, Acier allié au chrome

  • ERIKS:23778355
  • Fabricant:4018754149124
Image 1
Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique, Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

40,81 €/ Unitéhors TVA

49,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
540
Type
Crowfoot Spanner
Ouverture de clé
9 mm
Mesure de raccord
1/4 in
Diamètre extérieur
19.8 mm
Longueur
25.5 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
21 g
Modèle
Métrique