40,81 €/ Unitéhors TVA
49,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 540 |
Type | Crowfoot Spanner |
Ouverture de clé | 10 mm |
Mesure de raccord | 1/4 in |
Diamètre extérieur | 19.8 mm |
Longueur | 25.5 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 20 g |
Modèle | Métrique |