78,93 €/ Unitéhors TVA
95,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 12910 |
Type | Adjustable Hook Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier spécial |
Poids | 686 g |
Ouverture de la clé petite | 95 mm |
Ouverture de la clé grande | 165 mm |