57,50 €/ Unitéhors TVA
69,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 12910 |
Type | Adjustable Hook Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier spécial |
Poids | 245 g |
Ouverture de la clé petite | 45 mm |
Ouverture de la clé grande | 90 mm |