Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à cliquet, FastRatch 240 Série, Acier inoxydable, 201.7 mm LG, 21/32" WD

  • ERIKS:23779907
  • Fabricant:4018754165117
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Modèle déposé en Allemagne, convenant particulièrement aux écrous-raccords. Une même clé permet de manœuvrer des vis/écrous métriques
et en pouces. En acier inoxydable trempé et revenu.
Ajouter à la liste

60,45 €/ Unitéhors TVA

73,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
FastRatch 240
Type
Ratchet Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
17 mm
Ouverture de clé
21/32
Longueur
201.7 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier inoxydable
Poids
292 g