Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à cliquet, FastRatch 240 Série, Acier inoxydable, 191.3 mm LG, 5/8" WD

  • ERIKS:23779906
  • Fabricant:4018754165100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Modèle déposé en Allemagne, convenant particulièrement aux écrous-raccords. Une même clé permet de manœuvrer des vis/écrous métriques
et en pouces. En acier inoxydable trempé et revenu.
Ajouter à la liste

56,21 €/ Unitéhors TVA

68,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
FastRatch 240
Type
Ratchet Wrench
Modèle
Inch
Ouverture de clé
16 mm
Ouverture de clé
5/8
Longueur
191.3 mm
Matériau
Acier inoxydable
Poids
270 g