Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Cisaille a tole articulee gauge

  • ERIKS:23781474
  • Fabricant:4018754046997
Image 1
Lever action, spring-assisted for self-opening action. Heavy duty cutting: sheet steel up to 1.8 mm or stainless steel sheet up to 1.2 mm.
Ajouter à la liste

100,10 €/ Unitéhors TVA

121,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Type
Ciseaux à tôle
Longueur
260 mm