Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Cisaille a chantourner articulee gauge

  • ERIKS:23781476
  • Fabricant:4018754047017
Image 1
Démultipliées, ouverture automatique par ressort. Grande capacité de coupe. Tôles jusqu'à 1,8 mm. Tôles d'
acier inoxydable jusqu'à 1,2 mm.
Ajouter à la liste

98,56 €/ Unitéhors TVA

119,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Type
Ciseaux à tôle
Longueur
255 mm