Modèle : avec des roues résistantes aux huiles et aux acides (Ø 125 mm) avec pare-fils pour protéger les roulements de la saleté et des fils, avec deux freins d'arrêt. Caisson noir revêtu par poudre.
220,77 €/ Unitéhors TVA
267,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 93 TOP BOX CADDY |
Type | Chassis |
Type d'accessoires | Châssis |
Feature EF013236_ | Oui |
Feature EF013237_ | Non |
Longueur | 475 mm |
Largeur | 719 mm |
Diamètre | 125 mm |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Revêtement du surface | Revêtement par poudre |
Empilable | Non |
Fixation avec charnière | Non |