Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Chasse-goupille parallèle, TCS Série, Ensemble de 13

  • ERIKS:14810313
  • Fabricant:4018754330294
Image 1
Ajouter à la liste

374,22 €/ Unitéhors TVA

452,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
TCS
Type
Parallel pin punches
Exécution en kit
2 burins plats n° 102 : l. 23 ; 23 ; L. 200 ; 300 mm1 burin à coupe transversale n° 103 : l. 17 ; L. 150 mm1 pointeau n° 105 : Ø 10 mm5 chasse-goupilles n° 108 : Ø 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm2 marteaux d’ingénieur n° 10961 : 500 ; 800 g1 maillet anti-rebond n°
Nombre total d'outils
13
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Poids
4.452 kg
Type
Chasse-goupille parallèle
Hauteur
40 mm
Longueur
350 mm
Largeur
530 mm
Nombre de burins et de poinçons
9
Nombre de marteaux
3