Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Chasse-goupille avec douille de guidage 109/2

  • ERIKS:23781185
  • Fabricant:4018754040780
Image 1
Avec douille de guidage.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Type
Chasse-goupille parallèle
Diamètre pointe
1.4 mm
Longueur
82 mm
Diamètre
5.5 mm
Poids
12 g