Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Capteur de valeurs de mesure 7722

  • ERIKS:12567907
  • Fabricant:4018754224395
Image 1
Capteur de valeurs de mesure

Modèle : précision élevée grâce au traitement des valeurs de mesure et à leur numérisation directement dans le capteur des valeurs de mesure. Grâce à une conception particulièrement plate, insensible aux forces transversales. Livraison dans un coffret en plastique avec certificat.

Application : pour calibrer les clés et les tournevis dynamométriques. S'utilise comme partie intégrante du contrôleur SENSOTORK®.

Ajouter à la liste

2 387,00 €/ Unitéhors TVA

2 888,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE