Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Caisse a outils portative rouge - 510x270x230mm

  • ERIKS:23781667
  • Fabricant:4018754180547
Image 1
Avec 2 tiroirs, un compartiment sous le couvercle (de 449 x 55 x 185 mm chacun), serrure de sûreté et poignée gainée de matière synthétique
sur le couvercle. Larges poignées de transport latérales montées sur ressorts et gainées de matière synthétique. Système de glissières solides
de haute qualité permettant une ouverture totale. Tiroirs aisément amovibles. Organisation personnalisée du fond de couvercle perforé avec
les sauterelles de fixation No 8050.
Ajouter à la liste

555,94 €/ Unitéhors TVA

672,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Largeur
270 mm
Hauteur
230 mm
Profondeur
510 mm