Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Augmentateur 1/2"-1"

  • ERIKS:23780791
  • Fabricant:4018754163847
Image 1
1/2" socket x 1" plug (12,5 x 25 mm), HPQ high performance steel.
Ajouter à la liste

45,00 €/ Unitéhors TVA

54,45 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
7789
Type
Square Drive Adaptor
Mesure de raccord
1/2 in
Réduction à
1
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
175 g
Matériau
Acier haute performance
Finition ôté outil
Carré femelle
Dimension de raccordement ôté outil
1/2
Feature EFI09912_INH
0.5 in
Finition ôté clé à douille
Carré mâle
Feature EFI09025_INH
1 in
Longueur
35 mm
Revêtement du surface
Chromé