Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Assortiments d’outils, TCS Série, Ensemble de 11

  • ERIKS:23782381
  • Fabricant:4018754163656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
530 x 350 x 35 mm, 11 pièces
Ajouter à la liste

380,00 €/ Unitéhors TVA

459,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
TCS
Type
Tool Assortments
Exécution en kit
1 grattoir à joints, 1 lime ronde d’ingénieur, deuxième taille, 1 lime demi-ronde d’ingénieur, 1 lime triangulaire d’ingénieur, deuxième taille, 1 lime plate d’ingénieur, 1 scie à métaux, 1 couteau à câble, 1 mètre ruban, 1 pointe à tracer, 1 règle en ac
Nombre total d'outils
11
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de forets de conduite
0
Nombre de clés à fourche
0
Nombre de ventilateurs d'air chauds
0
Nombre de forets de bois
0
Nombre de mèches HSS
0
Nombre de coupeurs de câble
0
Nombre d'outils coaiau
0
Nombre de tournevis cruciformes PH
0
Nombre de tournevis cruciformes PZ
0
Nombre de forets
0
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale
0
Nombre de fraises
0
Nombre de clés polygonale
0
Nombre de tourne-vis à fente
0
Nombre d'interrieurs enfichables
0
Nombre de noi enfichables
0
Nombre de clés à douille
0
Nombre de forets de pierre
0
Nombre de forets étagés
0
Nombre de tournevis Tor
0
Nombre de limes
4
Nombre de mètres, compteurs
2
Emballage
Plateau en mousse
Poids
2.41 kg
Type
Assortiments d’outils
Hauteur
35 mm
Longueur
350 mm
Largeur
530 mm