Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Assortiment d’outils QR, TCS Série, Ensemble de 27

  • ERIKS:14810285
  • Fabricant:4018754291762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

292,60 €/ Unitéhors TVA

354,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
TCS
Type
Tool assortment QR
Exécution en kit
10 douilles hexagonales 1/4" n° 40 : 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm1 poignée à cliquet QuickRelease 1/4" n° 400QR : L. 150 mm1 poignée en T QuickRelease 1/4" n° 404QR : L. 116 mm2 rallonges QuickRelease 1/4" n° 405QR
Nombre total d'outils
27
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Poids
0.987 kg
Hauteur
37 mm
Longueur
350 mm
Largeur
175 mm
Nombre de clés hexagonales
2
Nombre de cliquets
1