Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Assortiment d’outils avec servante d’atelier, TCS Série, Ensemble de 59

  • ERIKS:14598194
  • Fabricant:4018754335411
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Module d'outillage Embouts de vissage, 59 pièces, module 1/3

Modèle : plateau en mousse bicolore résistant aux substances chimiques permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/3 = 175 x 350 mm
Module 2/3 = 350 x 350 mm
Module 3/3 = 530 x 350 mm

Jeu d'outils dans le système modulaire d'insertion d'outils Tool Control System (TCS).

Remarque : convient pour la servante d’atelier, l’établi roulant et le TOP BOX Stahlwille.



Jeu d'embouts de vissage, 59 pièces
2 porte-embouts à cliquet 1/4"
1 porte-embout 1/4"
1 jeu d'embouts de vissage, 56 pièces

Ajouter à la liste

178,65 €/ Unitéhors TVA

216,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
TCS
Type
Tool Assortment With Workshop Trolley
Exécution en kit
2 tournevis à cliquet porte-embouts 1/4" No. 4008 : L. 95 ; 250 mm1 porte-embout 1/4" No. 4009 : L. 176 mm1 boîte à embouts No. 1206 : 1 porte-embout, L. 25 mm : SL4;5;6 mm (2x), PH1;2;3 (3x), PZ1;2;3 (3x), T10;15;20;25;27;30;40 (2x), T BO10;15
Nombre total d'outils
59
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Poids
1.138 kg
Hauteur
63 mm
Longueur
350 mm
Largeur
175 mm