Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Assortiment d’outils avec servante d’atelier, 93/130 Série, Ensemble de 130

  • ERIKS:14598192
  • Fabricant:4018754335312
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Servante d'atelier type 93/130, avec jeu de 130 pièces

Modèle : construction robuste en tôle d'acier, avec 6 tiroirs facilement extractibles (4 x 68; 1 x 145; 1 x 198 mm de hauteur) , avec extension totale (370 mm), guidage par cage à billes et protection anti-basculement : il n'est pas possible d'ouvrir plusieurs tiroirs en même temps. Les parois latérales disposent de trames perforées, un côté avec un support pour rouleau de papier. Fermeture centralisée au moyen d'une serrure à cylindre avec clé rabattable. Plateau de rangement en plastique résistant en ABS avec des compartiments pour les petites pièces. Avec des roues résistantes aux huiles et aux acides (Ø 125 mm) avec pare-fils pour protéger les roulements de la saleté et des fils, avec deux freins d'arrêt. Tiroirs noirs, caisson anthracite avec deux poignées de guidage et protection antichoc sur le pourtour.

Contenu de la livraison :
1 module d'outillage Douilles, 97 pièces, comprenant :
10 douilles six pans 1/4" 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
17 douilles six pans 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 rallonges 1/4" 54; 150 mm
1 cliquet 1/4"
1 rallonge 1/2" 130 mm
1 cliquet 1/2"
1 pince à becs demi-ronds 200 mm
1 pince multiprise 240 mm
1 pince coupante diagonale 160 mm
1 porte-embout à cliquet
1 raccord porte-embout
1 porte-embout
1 burin plat
1 marteau rivoir
1 couteau d'électricien
1 coffret d'embouts de vissage, 56 pièces

1 module d'outillage Clés plates 33 pièces comprenant :
15 clés mixtes 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
1 mètre pliant en bois 2 m
1 doigt magnétique 270 g
1 jeu de clés mâles coudées, 1,5–10 mm, 9 pièces
1 tournevis plat 4 mm
2 tournevis cruciformes PH 1; PH 2
3 tournevis TORX® femelle T 15; T 20; T 25
1 tournevis pour l’électronique plat 2,5 mm
Ajouter à la liste

2 403,94 €/ Unitéhors TVA

2 908,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
93/130
Type
Tool Assortment With Workshop Trolley
Exécution en kit
10 douilles hexagonales 1/4", 17 douilles hexagonales 1/2", 2 rallonges 1/4", 1 cliquet 1/4", 1 rallonge 1/2", 1 cliquet 1/2", 1 pince téléphone, 1 pince multiprise, 1 pince coupante renforcée, 1 tournevis à cliquet porte-em
Nombre total d'outils
130
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Emballage
Chariot
Poids
78.5 kg
Hauteur
1000 mm
Longueur
481 mm
Largeur
877 mm