Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Assortiment atelier, TCS Série, Ensemble de 285

  • ERIKS:23782404
  • Fabricant:4018754162581
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
285 outils, dans plateau TCS, 7x1/3, 1x2/3 et 4x3/3 plateaux pour 7 tiroirs.
Ajouter à la liste

5 286,82 €/ Unitéhors TVA

6 397,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
TCS
Type
Workshop set
Exécution en kit
45 douilles hexagonales, 5 douilles longues, avec bi-hexagone, 9 douilles uniflex, 40 douilles pour tournevis, 10 rallonges, 3 cardans, 6 adaptateurs carré, 3 cliquets, 1 cliquet flexible à dents fines QuickRelease, 2 poignées en T, 2 douilles IMPACT pou
Nombre total d'outils
285
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de forets de conduite
0
Nombre de clés à fourche
29
Nombre de ventilateurs d'air chauds
0
Nombre de forets de bois
0
Nombre de mèches HSS
0
Nombre de coupeurs de câble
0
Nombre d'outils coaiau
0
Nombre de tournevis cruciformes PH
4
Nombre de tournevis cruciformes PZ
2
Nombre de forets
0
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale
0
Nombre de fraises
0
Nombre de clés polygonale
33
Nombre de tourne-vis à fente
7
Nombre d'interrieurs enfichables
0
Nombre de noi enfichables
0
Nombre de clés à douille
29
Nombre de forets de pierre
0
Nombre de forets étagés
0
Nombre de tournevis Tor
10
Nombre de limes
0
Nombre de mètres, compteurs
1
Emballage
Plateau en mousse
Poids
27.8 kg
Type
Assortiment atelier