Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Assortiment atelier, TCS Série, Ensemble de 215

  • ERIKS:12314175
  • Fabricant:4018754209309
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
214 outils, dans plateau TCS, 2x1/3, 2x2/3 et 5x3/3 plateaux pour 7 tiroirs.
Ajouter à la liste

3 886,96 €/ Unitéhors TVA

4 703,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
TCS
Type
Workshop set
Exécution en kit
1 x Jeu de clés mâles coudées à tête sphérique, 1 x Porte-embouts, 1 x Pied à coulisse, 1 x Pointeau, 1 x Pince à circlips, 1 x Arrache-clou, 1 x Pince universelle, 1 x Clé mixte, 1 x Burin à coupe croisée, 1 x Marteau anti-rebond, 1 x Clé à fourche doub
Nombre total d'outils
215
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de forets de conduite
0
Nombre de clés à fourche
10
Nombre de ventilateurs d'air chauds
0
Nombre de forets de bois
0
Nombre de mèches HSS
0
Nombre de coupeurs de câble
0
Nombre d'outils coaiau
0
Nombre de tournevis cruciformes PH
6
Nombre de tournevis cruciformes PZ
0
Nombre de forets
0
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale
0
Nombre de fraises
0
Nombre de clés polygonale
2
Nombre de tourne-vis à fente
8
Nombre d'interrieurs enfichables
0
Nombre de noi enfichables
0
Nombre de clés à douille
10
Nombre de forets de pierre
0
Nombre de forets étagés
0
Nombre de tournevis Tor
9
Nombre de limes
0
Nombre de mètres, compteurs
1
Emballage
Plateau en mousse
Poids
27.5 kg
Type
Assortiment atelier