Appareil de contrôle électronique pour clés dynamométriques, comprenant: Capteur de mesures (modèle déposé en Allemagne), Support,
Boîtier d'affichage (modèle déposé en Allemagne), Pied pour le boîtier d'affichage (avec 1,5 m de câble), Câble spiralé,
Bloc d'alimentation électrique (110 V - 230 V avec adaptateurs interchangeables pour prises de courant) ou le branchement direct
sur le réseau de bord 12 V du véhicule est possible, Carrés adaptateurs (No 7707-2W, No 7707-2-1W, No 7707-2-2W, No 7707-3W),
Kit de fixations permettant d'effectuer la vérification en position horizontale ou verticale Mesures dans les deux sens. Unités de mesure:
N m, ft.lb, in.lb. Les capteurs facilement interchangeables sont maintenus dans le support par un verrouillage de sécurité QuickRelease.
Forces transversales faibles grâce aux capteurs de mesures plats, reconnaissance automatique des capteurs de mesures,
convivialité et souplesse d'emploi grâce à la possibilité d'effectuer la vérification en position horizontale ou verticale et aux diverses positions
du boîtier d'affichage, pied complémentaire avec 1,5 m de câble pour le boîtier d'affichage afin de mieux suivre le déroulement des opérations
lors de la vérification de clés dynamométriques longues, capacité de mesure particulièrement importante de env. 2 % à 100 % de la valeur
nominale. Le logiciel No 7759-4 comprenant un adaptateur USB et un câble à jack permet de transmettre les valeurs de mesure à un PC,
de les documenter et d'établir des certificats de calibrage conformes à la norme DIN EN 6789:2003 (sans source de courant supplémentaire,
alimentation en énergie par le PC). Pendant le recalibrage des différents capteurs de mesures, l'appareil reste sur place et continue d'être
opérationnel. Champ d'utilisation important (-20°C à +60°C). Conforme à la norme DIN 51309: 2005, classe 2 et à la directive DKD-R 3-8: 2003.
Avec certificat, livraison en mallette synthétique robuste.