Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Adaptateur tournevis dynamometrique 10 Nm

  • ERIKS:23780790
  • Fabricant:4018754155569
Image 1
Se visse sur le dispositif mécanique d’actionnement No 7792. Le tournevis dynamométrique à contrôler est emboîté dans le carré femelle
du capteur de mesures et fixé à l’aide du système de serrage central universel. La force nécessaire est appliquée de manière contrôlée
au moyen du volant. Livraison sans capteur de mesures ni tournevis dynamométrique.
Ajouter à la liste

1 772,54 €/ Unitéhors TVA

2 144,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE