43,51 €/ Unitéhors TVA
52,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 7763 |
Type | USB Power Supply |
Type de tension d'alimentation | AC/DC |
Puissance débitée | 10 W |
Largeur | 41 mm |
Hauteur | 71 mm |
Valeur nominale de la tension de sortie 1 | 5.2 V |
1. Tension de sortie | 5.2 V |
Tension d'alimentation AC 50 Hz | 240 V |
Tension d'alimentation AC 60 Hz | 240 V |
Profondeur | 31.5 mm |
Tension de sortie réglé | Oui |