415,03 €/ Unitéhors TVA
502,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 730R |
Type | Torque wrench |
Longueur totale | 380 mm |
Avec échelle | Oui |
Précision de valeur d'échelle | 1 Nm |
Longueur | 380 mm |
Longueur de rallonge | 17.5 mm |
Hauteur de tête | 50 mm |
Largeur de tête | 50 mm |
Valeur d'ajustage constante | Non |
Poids | 994 g |
Feature EF015206_P1 | 4 % |
Poids | 994 |