Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730R/2Quick Cle Dynamometrique

  • ERIKS:14810328
  • Fabricant:4018754311354
Image 1
Ajouter à la liste

408,10 €/ Unitéhors TVA

493,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
730R
Type
Torque wrench
Longueur totale
255 mm
Avec échelle
Oui
Précision de valeur d'échelle
0.5 Nm
Longueur
255 mm
Longueur de rallonge
17.5 mm
Hauteur de tête
55 mm
Largeur de tête
55 mm
Valeur d'ajustage constante
Non
Poids
455 g
Feature EF015206_P1
4 %
Poids
455