Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730R/20Quick Cle Dynamometrique

  • ERIKS:14810340
  • Fabricant:4018754269518
Image 1
Ajouter à la liste

487,41 €/ Unitéhors TVA

589,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
730R
Type
Torque wrench
Mesure de raccord
1/2 in
Longueur totale
530 mm
Avec échelle
Oui
Précision de valeur d'échelle
1 Nm
Longueur
530 mm
Longueur de rallonge
25 mm
Hauteur de tête
43 mm
Largeur de tête
55 mm
Valeur d'ajustage constante
Non
Poids
1626 g
Feature EF015206_P1
4 %
Poids
1626