Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730Na/2 Cle Dynamometrique

  • ERIKS:14810314
  • Fabricant:4018754295326
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

374,22 €/ Unitéhors TVA

452,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
730
Type
Torque wrench
Mesure de raccord
9 x 12 in
Couple de serrage
de 3 jusqu'à 15 Nm
Longueur totale
275 mm
Avec échelle
Oui
Longueur
275 mm
Longueur de rallonge
17.5 mm
Hauteur de tête
23 mm
Largeur de tête
28 mm
Valeur d'ajustage constante
Non
Poids
737 g
Feature EF015206_P1
3 %
Poids
737