1 388,31 €/ Unitéhors TVA
1 679,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | MANOSKOP® |
Type | Torque wrench |
Mesure de raccord | 14x18 in |
Couple de serrage | de 65 jusqu'à 650 Nm |
Longueur totale | 870 mm |
Modèle de tournevis | Non |
Avec échelle | Oui |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Longueur | 892 mm |
Approuvé VDE | Non |
Isolé | Non |
Longueur de rallonge | 55 mm |
Avec rallonge | Oui |
Avec son de signalisation | Oui |
Électronique | Non |
Hauteur de tête | 25 mm |
Largeur de tête | 30.6 mm |
Valeur d'ajustage constante | Non |
Dimension raccord | 14 mm |
Poids | 3224 g |
Feature EFI05520_ | de 65 jusqu'à 650 |
Feature EF015206_P1 | 2 % |
Poids | 3224 |