Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730D/80 Cle Dynamometrique Digital

  • ERIKS:14810376
  • Fabricant:4018754240098
Image 1
Ajouter à la liste

1 851,08 €/ Unitéhors TVA

2 239,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
MANOSKOP®
Type
Torque wrench
Mesure de raccord
22x28 in
Couple de serrage
de 80 jusqu'à 800 Nm
Longueur totale
1157 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Longueur
1160 mm
Approuvé VDE
Non
Isolé
Non
Longueur de rallonge
55 mm
Avec rallonge
Oui
Adapté à une rallonge
Oui
Avec son de signalisation
Oui
Électronique
Non
Hauteur de tête
25 mm
Largeur de tête
30.6 mm
Valeur d'ajustage constante
Non
Dimension raccord
22 mm
Poids
4577 g
Feature EFI05520_
de 80 jusqu'à 800
Feature EF015206_P1
2 %
Poids
4577