471,24 €/ Unitéhors TVA
570,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 730a |
Type | Torque wrench |
Mesure de raccord | 9 x 12 in |
Couple de serrage | de 7 jusqu'à 37 Nm |
Longueur totale | 330 mm |
Avec échelle | Oui |
Longueur | 330 mm |
Longueur de rallonge | 17.5 mm |
Hauteur de tête | 23 mm |
Largeur de tête | 28 mm |
Valeur d'ajustage constante | Non |
Poids | 832 g |
Feature EF015206_P1 | 3 % |
Poids | 832 |