Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730A/4Quick Cle Dynamometrique

  • ERIKS:14810296
  • Fabricant:4018754292691
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

365,75 €/ Unitéhors TVA

442,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
730a
Type
Torque wrench
Mesure de raccord
9 x 12 in
Couple de serrage
de 70 jusqu'à 350 Nm
Longueur totale
223 mm
Longueur
223 mm
Longueur de rallonge
17.5 mm
Hauteur de tête
23.6 mm
Largeur de tête
27.5 mm
Valeur d'ajustage constante
Non
Poids
395 g
Feature EF015206_P1
4 %
Poids
395