549,01 €/ Unitéhors TVA
664,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 730a |
Type | Torque wrench |
Mesure de raccord | 14x18 in |
Longueur totale | 467 mm |
Avec échelle | Oui |
Longueur | 467 mm |
Longueur de rallonge | 25 mm |
Hauteur de tête | 23 mm |
Largeur de tête | 28 mm |
Valeur d'ajustage constante | Non |
Poids | 1066 g |
Feature EF015206_P1 | 3 % |
Poids | 1066 |