Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730A/2-1Quick Cle Dynamometrique

  • ERIKS:14810307
  • Fabricant:4018754292677
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

382,69 €/ Unitéhors TVA

463,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
730a
Type
Torque wrench
Mesure de raccord
9 x 12 in
Couple de serrage
de 17.5 jusqu'à 87.5 Nm
Longueur totale
179 mm
Longueur
179 mm
Longueur de rallonge
17.5 mm
Hauteur de tête
23.6 mm
Largeur de tête
27.5 mm
Valeur d'ajustage constante
Non
Poids
315 g
Feature EF015206_P1
4 %
Poids
315