378,07 €/ Unitéhors TVA
457,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 730a |
Type | Torque wrench |
Mesure de raccord | 14x18 in |
Couple de serrage | de 25 jusqu'à 130 Nm |
Longueur totale | 410 mm |
Avec échelle | Oui |
Précision de valeur d'échelle | 2.5 Nm |
Longueur | 410 mm |
Longueur de rallonge | 25 mm |
Avec son de signalisation | Oui |
Hauteur de tête | 23 mm |
Largeur de tête | 28 mm |
Valeur d'ajustage constante | Non |
Poids | 1076 g |
Feature EF015206_P1 | 4 % |
Poids | 1076 |