Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730A/10Quick Cle Dynamometrique

  • ERIKS:14810301
  • Fabricant:4018754268986
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

348,04 €/ Unitéhors TVA

421,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
730a
Type
Torque wrench
Mesure de raccord
9 x 12 in
Couple de serrage
de 20 jusqu'à 100 Nm
Longueur totale
370 mm
Avec échelle
Oui
Précision de valeur d'échelle
2.5 Nm
Longueur
370 mm
Longueur de rallonge
17.5 mm
Avec son de signalisation
Oui
Hauteur de tête
23 mm
Largeur de tête
28 mm
Valeur d'ajustage constante
Non
Poids
934 g
Feature EF015206_P1
4 %
Poids
934