Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730/80Fix Cle Dynamometrique

  • ERIKS:14810366
  • Fabricant:4018754269662
Image 1
Ajouter à la liste

1 498,42 €/ Unitéhors TVA

1 813,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
MANOSKOP®
Type
Torque wrench
Mesure de raccord
22x28 in
Couple de serrage
de 160 jusqu'à 800 Nm
Longueur totale
1178 mm
Avec échelle
Oui
Précision de valeur d'échelle
100 Nm
Longueur
1178 mm
Longueur de rallonge
55 mm
Hauteur de tête
25 mm
Largeur de tête
30.6 mm
Valeur d'ajustage constante
Non
Dimension raccord
22 mm
Poids
4794 g
Feature EFI05520_
de 160 jusqu'à 800
Feature EF015206_P1
3 %
Poids
4794