Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 721Qr/15Quick Cle Dynamometrique

  • ERIKS:14810326
  • Fabricant:4018754268955
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

403,48 €/ Unitéhors TVA

488,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
721QR
Type
Torque wrench
Mesure de raccord
1/2 in
Couple de serrage
de 30 jusqu'à 150 Nm
Longueur totale
452.5 mm
Avec échelle
Oui
Précision de valeur d'échelle
5 Nm
Longueur
452.5 mm
Avec son de signalisation
Oui
Hauteur de tête
23 mm
Largeur de tête
28 mm
Valeur d'ajustage constante
Non
Poids
1268 g
Feature EF015206_P1
4 %
Poids
1268