Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 714R/65 Cle Dynamometrique Digital

  • ERIKS:14810386
  • Fabricant:4018754212781
Image 1
Ajouter à la liste

2 471,70 €/ Unitéhors TVA

2 990,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
714R
Type
Torque wrench
Mesure de raccord
3/4 in
Couple de serrage
de 65 jusqu'à 650 Nm
Longueur totale
980 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
Précision de valeur d'échelle
0.01 Nm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Longueur
980 mm
Approuvé VDE
Non
Isolé
Non
Avec rallonge
Non
Avec son de signalisation
Oui
Électronique
Non
Hauteur de tête
95 mm
Largeur de tête
125 mm
Valeur d'ajustage constante
Non
Poids
5137 g
Feature EFI05520_
de 65 jusqu'à 650
Feature EF015206_P1
2 %
Poids
5137