3 117,73 €/ Unitéhors TVA
3 772,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 714R |
Type | Torque wrench |
Mesure de raccord | 3/4 in |
Couple de serrage | de 100 jusqu'à 1000 Nm |
Longueur totale | 1438 mm |
Modèle de tournevis | Non |
Avec échelle | Oui |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Longueur | 1438 mm |
Approuvé VDE | Non |
Isolé | Non |
Avec rallonge | Non |
Avec son de signalisation | Oui |
Électronique | Non |
Hauteur de tête | 100 mm |
Largeur de tête | 130 mm |
Valeur d'ajustage constante | Non |
Poids | 6905 g |
Feature EFI05520_ | de 100 jusqu'à 1000 |
Feature EF015206_P1 | 2 % |
Poids | 6905 |