2 228,38 €/ Unitéhors TVA
2 696,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 714 eClick |
Type | Angle And Torque Wrench |
Mesure de raccord | 22x28 in |
Couple de serrage | de 65 jusqu'à 650 Nm |
Longueur totale | 890 mm |
Modèle de tournevis | Non |
Précision de valeur d'échelle | 0.01 Nm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Longueur | 890 mm |
Isolé | Non |
Longueur de rallonge | 55 mm |
Avec rallonge | Non |
Avec son de signalisation | Oui |
Électronique | Non |
Hauteur de tête | 25.6 mm |
Largeur de tête | 30.6 mm |
Valeur d'ajustage constante | Non |
Dimension raccord | 22 mm |
Poids | 3222 g |
Feature EF015206_P1 | 2 % |
Poids | 3222 |